Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2NAX8 Loisteputki High Bay F54t5ho | AC2VEM

LUMAPRO 2NAX8 fluoresoiva valaisin High Bay F54t5ho

Varastossa
Tuote: AC2VEM Malli: 2NAX8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€410.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFluoresoiva High Bay -tuki
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho240W
Korkeus4.5 "
Asumisen viimeistelyValkoinen jauhemaali
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä4
lampun tyyppiF54T5HO
Lampun watti54W
Pituus48 "
Valon jakautuminenKapea
AsennusKattoon tai ripustettu
Asennuskorkeus20-40 jalkaa
Heijastimen tyyppiMIRO aukko
Ehdotettu lampun tuotenumero4XMJ7
Jännite120 - 277V
Leveys13.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lämpöpaikat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon jakautuminenHeijastimen tyyppiHinta
LUMAPRO 2NAZ1 -loistelamppu High Bay F54t5ho | AC2VEP 2NAZ1LeveäValkoiset aukot€410.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2NAX8 fluoresoiva valaisin High Bay F54t5ho
€410.59 / yksikkö