Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2LBN2 -liikkuvalo 240 asteen katselukulma pronssi | AC2MHJ

LUMAPRO 2LBN2 Motion Light 240 asteen katselukulma pronssi

Varastossa
Tuote: AC2MHJ Malli: 2LBN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiiketunnistin lampunpitimellä
Kattavuus21,000 sq ft.
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloMetallinen pää polykarbonaattianturilla
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiKvartsihalogeeni
Max. Ladata500W
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna-liiketunnistin
Katselukulma240 Tutkinnot
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2LBN2 Motion Light 240 asteen katselukulma pronssi
€41.71 / yksikkö