Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2LBN1 -liikkuvalo 180 asteen katselukulma pronssi | AC2MHH

LUMAPRO 2LBN1 Motion Light 180 asteen katselukulma pronssi

Varastossa
Tuote: AC2MHH Malli: 2LBN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton liiketunnistin lampunpitimellä
Kattavuus7700 sq ft.
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloMetallinen pää polykarbonaattianturilla
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiKvartsihalogeeni
Max. Ladata300W
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna-liiketunnistin
Katselukulma180 Tutkinnot
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.512
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2LBN1 Motion Light 180 asteen katselukulma pronssi
€126.80 / yksikkö