Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNY1 Mini Led -lamppu Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZU

LUMAPRO 2FNY1 mini led polttimo Lm20220cs 0.72w T6 220v

Varastossa
Tuote: AB9VZU Malli: 2FNY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä100,000 hr.
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty0.03mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriKeltainen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
KorvaaBulb 6S6/200V, 6S6/220V, 6S6/230V, 6S6/240V
Kaupan numeroLM20220CS
Jännite220
Watts0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriHinta
LUMAPRO 2FNY2 Mini Led -lamppu Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZV 2FNY2sininen€28.19
LUMAPRO 2FNY5 Mini Led -lamppu Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZW 2FNY5Valkoinen€26.50
LUMAPRO 2FNY6 Mini Led -lamppu Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZX 2FNY6Lämmin valkoinen€26.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNY1 mini led polttimo Lm20220cs 0.72w T6 220v
€17.46 / yksikkö