Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNL6 -lamppu Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYB

LUMAPRO 2FNL6 miniatyyri led-polttimo Lm1012ms T3 1/4 12v

Varastossa
Tuote: AB9VYB Malli: 2FNL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypePieniruuvi (E10)
Nykyinen piirretty0.03mA
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriVihreä
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroLM1012MS
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteBase TypeeräWattsLampun halkaisijaValon väriValotehoLumensHinta
LUMAPRO 2FNK7 -lamppu Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXV 2FNK712Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "Keltainen--€15.42
LUMAPRO 2FNK9 Pienikokoinen LED -lamppu Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXW 2FNK912Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "Vihreä--€25.55
LUMAPRO 2FNL1 -lamppu Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXX 2FNL112Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "punainen--€15.59
LUMAPRO 2FNL2 Pienikokoinen LED -lamppu Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXY 2FNL212Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "Valkoinen--€17.71
LUMAPRO 2FNL3 -lamppu Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXZ 2FNL312Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "Lämmin valkoinen--€29.30
LUMAPRO 2FNL5 -lamppu Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYA 2FNL512Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "sininen--€26.68
LUMAPRO 2FNL7 -lamppu Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYC 2FNL712Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "punainen--€16.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNL6 miniatyyri led-polttimo Lm1012ms T3 1/4 12v
€26.68 / yksikkö