Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNE4 Elektroninen vilkkuvalo Ef30a | AB9VWN

LUMAPRO 2FNE4 Vaihtoehtoinen elektroninen vilkku Ef30a

Varastossa
Tuote: AB9VWN Malli: 2FNE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen vilkku
Flash-nopeus minuutissa1-7
Päätteiden lukumäärä3
Tyyppivuorotteleva
Jännitearvot11 ja 15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiJännitearvotHinta
Elektroninen LUMAPRO 2FNE2 -vaihtosuunnan vaihtuva kuormitus Ef23 | AB9VWL 2FNE2Vaihteleva kuorma22 ja 30€10.92
LUMAPRO 2FNE3 Elektroninen vilkkuvalo Ef3012a | AB9VWM 2FNE3vuorotteleva11 ja 15€26.54
LUMAPRO 2FNE5 Elektroninen vilkkuvalo, vaihteleva kuormitus Ef32 | AB9VWP 2FNE5Vaihteleva kuorma11 ja 15€11.18
LUMAPRO 2FNE6 Elektroninen vilkkuvalo, vaihteleva kuormitus Ef32h | AB9VWQ 2FNE6Vaihteleva kuorma11 ja 15€11.10
LUMAPRO 2FNE7 Elektroninen vilkkuvalo, vaihteleva kuormitus Ef32rl | AB9VWR 2FNE7Vaihteleva kuorma11 ja 15€17.33
LUMAPRO 2FNE9 Elektroninen vilkkuvalo, vaihteleva kuormitus Ef33h | AB9VWT 2FNE9Vaihteleva kuorma11 ja 15€11.42
LUMAPRO 2FNF1 elektroninen vilkkuvalo, vaihteleva kuormitus Ef33rl | AB9VWU 2FNF1Vaihteleva kuorma11 ja 15€18.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNE4 Vaihtoehtoinen elektroninen vilkku Ef30a
€20.76 / yksikkö