Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNB6 Mini-neonlamppu Ne-51h T3 1 / 4w 10kpl | AB9VVP

LUMAPRO 2FNB6 Mini Neon Polttimo Ne-51h T3 1/4w 10pk

Varastossa
Tuote: AB9VVP Malli: 2FNB6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen neonlamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä25,000 hr.
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Lampun halkaisija7 / 16 "
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.43 "
Lampun muotoT3
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusväline
Kaupan numeroNE-51H
Jännite105-125
Watts0.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539390000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäBase TypeNykyinen piirrettyLampun halkaisijaKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FNB3 Mini-neonlamppu Ne-2 T3 0.058w 10kpl | AB9VVL 2FNB325,000 hr.25,000 hr.Lankaterminaali0.6mA0.25 "NE-20.0610€13.93
LUMAPRO 2FNB5 Mini-neonlamppu Ne-51 T3 1 / 25w 10kpl | AB9VVN 2FNB515,000 hr.15,000 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)0.3mA0.43 "NE-510.0410€26.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNB6 Mini Neon Polttimo Ne-51h T3 1/4w 10pk
€25.70 /pakkaus