Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21AP72 String Light 50 Led valkoinen käpy AB6EJN

LUMAPRO 21AP72 String Light 50 Led Valkoinen käpy

Varastossa
Tuote: AB6EJN Malli: 21AP72

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-jousivalot
Värilämpötila.Valkoinen
Pituus300 "
LinssiEpoksihartsi
Valon väriValkoinen
LEDien lukumäärä50 käpy
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Jännite120
Takuu1 v.
Watts3.6
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9405300010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21AP72 String Light 50 Led Valkoinen käpy
€44.38 / yksikkö