Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNA6 -lamppu 7443na 25w T6 1/2 12v - Pakkaus 10 | AB9VVE

LUMAPRO 2FNA6 pienoislamppu 7443na 25w T6 1/2 12v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VVE Malli: 2FNA6
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
€63.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä500/1000 h.
Base TypeKiila
Alkuperäinen lumenia35
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoT6 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriKeltainen
Maks. Kokonaispituus1.85 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero7443NA
Jännite12
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U660 -pienoislamppu 7443 T6 1/2 12v - 2 kpl pakkaus AB6KAX 21U660500/1000 h.Lasikiila W3-Automotive7443212€11.27
LUMAPRO 2FMX6 Pienoislamppu 7440 21w T6 1/2 12v - 10 kpl | AB9VUJ 2FMX6300 hr.Kiila466Yleinen tarkoitus74402110€35.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNA6 pienoislamppu 7443na 25w T6 1/2 12v - 10 kpl pakkaus
€63.89 /pakkaus