Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U660 -pienoislamppu 7443 T6 1/2 12v - 2 kpl pakkaus AB6KAX

LUMAPRO 21U660 pienoislamppu 7443 T6 1/2 12v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6KAX Malli: 21U660

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä500/1000 h.
Base TypeLasikiila W3
Lampun muotoT6 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.85 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusAutomotive
Kaupan numero7443
Jännite12
Watts21

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8539293050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMX6 Pienoislamppu 7440 21w T6 1/2 12v - 10 kpl | AB9VUJ 2FMX6300 hr.Kiila466Yleinen tarkoitus74402110€35.07
LUMAPRO 2FNA6 -lamppu 7443na 25w T6 1/2 12v - Pakkaus 10 | AB9VVE 2FNA6500/1000 h.Kiila35Yleinen tarkoitus7443NA2510€63.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U660 pienoislamppu 7443 T6 1/2 12v - 2 kpl pakkaus
€11.27 /pakkaus