Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMV7 Mini-hehkulamppu 917 14.4 W T5 12v - 10 kpl pakkaus | AB9VTQ

LUMAPRO 2FMV7 Mini hehkulamppu 917 14.4w T5 12v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VTQ Malli: 2FMV7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1200 hr.
Keskimääräinen elämä1200 hr.
Base TypeKiila
Lampun halkaisija43 / 64 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty1200mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia126
Lampun halkaisija0.67 "
Lampun muotoT5
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens126
Maks. Kokonaispituus1.49 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusTavaratilan valo
Kaupan numero917
Jännite12
Watts14.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaLumensEnsisijainen sovellusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U582 -lamppu 915 T5 12v | AB6JXR 21U582950 hr.50 hr.Lasikiila W2.1--Hätävalaistus9151€2.24
LUMAPRO 2FML1 -pienoislamppu 915 9w T5 12v - Pakkaus 10 | AB9VQE 2FML1950 hr.50 hr.T5138138Hätävalaistus91510€11.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMV7 Mini hehkulamppu 917 14.4w T5 12v - 10 kpl pakkaus
€11.01 /pakkaus