Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FML1 -pienoislamppu 915 9w T5 12v - Pakkaus 10 | AB9VQE

LUMAPRO 2FML1 pienoislamppu 915 9w T5 12v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VQE Malli: 2FML1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä50 hr.
Keskimääräinen elämä50 hr.
Base TypeT5
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia138
Lampun muotoT5
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens138
Maks. Kokonaispituus1.49 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusHätävalaistus
Kaupan numero915
Jännite12
Watts9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaLumensEnsisijainen sovellusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U582 -lamppu 915 T5 12v | AB6JXR 21U582950 hr.50 hr.Lasikiila W2.1--Hätävalaistus9151€2.24
LUMAPRO 2FMV7 Mini-hehkulamppu 917 14.4 W T5 12v - 10 kpl pakkaus | AB9VTQ 2FMV714.41200 hr.1200 hr.Kiila126126Tavaratilan valo91710€11.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FML1 pienoislamppu 915 9w T5 12v - 10 kpl pakkaus
€11.33 /pakkaus