Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMU2 -lamppu 373 1w T1 3/4 14v - 10 kpl pakkaus | AB9VTB

LUMAPRO 2FMU2 pienoislamppu 373 1w T1 3/4 14v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VTB Malli: 2FMU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä2500 hr.
Base TypeKääpiöruuvi (E5)
Nykyinen piirretty80mA
Alkuperäinen lumenia14
Lampun halkaisija0.22 "
Lampun muotoT1 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus0.72 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero373
Jännite14
Watts1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKeskimääräinen elämäBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U516 -pienoislamppu 37 T1 3/4 14v | AB6JUY 21U51612500 hr.Lasikiila W2.1--0.8 "Automotive371€1.64
LUMAPRO 21U523 -pienoislamppu 73 T1 3/4 14v - 2 kpl pakkaus | AB6JVF 21U523115,000 hr.Lasikiila W2.1--0.8 "Osoitin732€2.40
LUMAPRO 21U524 -pienoislamppu 74 T1 3/4 14v - 2 kpl pakkaus | AB6JVG 21U5241500 hr.Lasikiila W2.1--0.8 "Automotive742€2.94
LUMAPRO 21U559 -pienoislamppu 330 T1 3/4 14v | AB6JWT 21U55911500 hr.Yhden kosketuksen kääpiö laipallinen--0.63 "Lentokone3301€1.68
LUMAPRO 21U563 -pienoislamppu 382 T1 3/4 14v | AB6JWX 21U563115,000 hr.Yhden kosketuksen kääpiö laipallinen--0.63 "Osoitin3821€1.96
LUMAPRO 21U565 -pienoislamppu 386 T1 3/4 14v | AB6JWZ 21U565115,000 hr.Kääpiö uritettu (S4S / 8)--0.63 "Osoitin3861€2.24
LUMAPRO 2EKU8 Pienoislamppu 70 2w T1 3/4 14v - Pakkaus 10 | AB9PQK 2 eKU82100 hr.Kiila150mA1890.8 "Yleinen tarkoitus7010€9.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMU2 pienoislamppu 373 1w T1 3/4 14v - 10 kpl pakkaus
€18.65 /pakkaus