METRO MYWB2 Roskakori 25 Lb Musta polyeteeni | AG7BHN 49Y713

METRO MYWB2 Roskakori 25 Lb Musta polyeteeni

Varastossa
Tuote: AG7BHN Malli: MYWB2Ristiviite: 49Y713

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
VäriMusta
Kantavuus25 lb
Materiaalipolyeteeni
Kokonaissyvyys23 "
Kokonaiskorkeus16.25 "
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.63
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)41.28
HS-koodi3923100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METRO BCWB2D Roskakori Musta Muovi 27-1/2 tuumaa Korkeus | AC9RTR 3JKV9 BCWB2DMuovi21 "27.5 "21 "13 "€135.96
METRO MYWB1 Roskakori 25 Lb Musta polyeteeni | AG7BHM 49Y712 MYWB1polyeteeni17.875 "16.25 "17.875 "14.75 "€129.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MYWB2 Roskakori 25 Lb Musta polyeteeni
€129.44 / yksikkö