Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMN4 -lamppu 388 1w T1 3/4 28v - 10 kpl pakkaus | AB9VQT

LUMAPRO 2FMN4 pienoislamppu 388 1w T1 3/4 28v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VQT Malli: 2FMN4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä7000 hr.
Base TypeKääpiö uritettu (S4S / 8)
Nykyinen piirretty40mA
Alkuperäinen lumenia4
Lampun halkaisija0.22 "
Lampun muotoT1 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus0.63 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero388
Jännite28
Watts1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKeskimääräinen elämäBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U498 -pienoislamppu 7387 T1 3/4 28v | AB6JUF 21U49817000 hr.2-napainen (M-23)--0.61 "Osoitin73871€3.50
LUMAPRO 21U525 -pienoislamppu 85 T1 3/4 28v | AB6JVH 21U52517000 hr.Lasikiila W2.1--0.8 "Osoitin851€1.73
LUMAPRO 21U557 -pienoislamppu 327 T1 3/4 28v | AB6JWQ 21U55714000 hr.Yhden kosketuksen kääpiö laipallinen--0.63 "Lentokone3271€2.31
LUMAPRO 21U564 -pienoislamppu 385 T1 3/4 28v | AB6JWY 21U564110,000 hr.Yhden kosketuksen kääpiö laipallinen--0.63 "Osoitin3851€2.28
LUMAPRO 21U566 Pienoislamppu 387 T1 3/4 28v | AB6JXA 21U56617000 hr.Yhden kosketuksen kääpiö laipallinen--0.63 "Osoitin3871€2.06
LUMAPRO 21U567 -pienoislamppu 388 T1 3/4 28v | AB6JXB 21U56717000 hr.Kääpiö uritettu (S4S / 8)--0.63 "Osoitin3881€2.10
LUMAPRO 2FMH2 Pienoislamppu 334 1w T1 3/4 28v - 10 kpl | AB9VPB 2FMH214000 hr.Kääpiö uritettu (S4S / 8)40mA40.63 "Lentokone33410€20.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMN4 pienoislamppu 388 1w T1 3/4 28v - 10 kpl pakkaus
€25.24 /pakkaus