Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMN1 Pienoislamppu 756 1w T3 1/4 14v - 10 kpl pakkaus | AB9VQP

LUMAPRO 2FMN1 pienoislamppu 756 1w T3 1/4 14v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VQP Malli: 2FMN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä15,000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty80mA
Alkuperäinen lumenia4
Lampun halkaisija0.43 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero756
Jännite14
Watts1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriAmpeeriaKeskimääräinen elämäValotehoLumensMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 12A786 -pienoislamppu 194ll-10pk T3 1/4 14v - 10 kpl pakkaus | AA3ZZZ 12A786--5000 hr.--1.06 "Osoitin194LL-10PK10€14.96
LUMAPRO 21U488 -pienoislamppu 168ll T3 1/4 14v - 2 kpl pakkaus | AB6JTV 21U488--3000 hr.--1.06 "Automotive168LL2€5.17
LUMAPRO 21U489 -pienoislamppu 194ll T3 1/4 14v - 2 kpl pakkaus | AB6JTW 21U489--5000 hr.--1.06 "väline194LL2€5.36
LUMAPRO 21U533 -pienoislamppu 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 hr.--1.06 "Automotive1581€1.60
LUMAPRO 21U534 -pienoislamppu 161 T3 1/4 14v - 2 kpl pakkaus | AB6JVT 21U534--4000 hr.--1.06 "Automotive1612€2.53
LUMAPRO 21U535 -pienoislamppu 168 T3 1/4 14v - Pakkaus 2 | AB6JVU 21U535--1500 hr.--1.06 "Automotive1682€2.52
LUMAPRO 21U536 -pienoislamppu Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 hr.--1.11 "AutomotivePC1681€2.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMN1 pienoislamppu 756 1w T3 1/4 14v - 10 kpl pakkaus
€25.07 /pakkaus