Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FML6 Pienoislamppu 908 9w T5 6v - Pakkaus 10 | AB9VQK

LUMAPRO 2FML6 pienoislamppu 908 9w T5 6v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VQK Malli: 2FML6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä50 hr.
Keskimääräinen elämä50 hr.
Base TypeKiila
Lampun halkaisija5 / 8 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty1500mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia151
Lampun halkaisija0.625 "
Lampun muotoT5
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens151
Maks. Kokonaispituus1.49 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusHätävalaistus
Kaupan numero908
Jännite6
Watts9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLumensKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U578 -pienoislamppu 908 T5 6v | AB6JXM 21U578Lasikiila W2.1---90891€2.11
LUMAPRO 21U579 Pienoislamppu 909 T5 6v | AB6JXN 21U579Lasikiila W2.1---90941€2.28
LUMAPRO 21U588 -pienoislamppu 927 T5 6v | AB6JXY 21U588Lasikiila W2.1---92771€1.65
LUMAPRO 21U589 Pienoislamppu 939 T5 6v | AB6JXZ 21U589Lasikiila W2.1---9395.41€1.93
LUMAPRO 2FMK5 -pienoislamppu 927 7w T5 6v - Pakkaus 10 | AB9VPZ 2FMK5Kiila1020mA101101927710€11.17
LUMAPRO 2FMN5 -pienoislamppu 939 5.4w T5 6v - Pakkaus 10 | AB9VQU 2FMN5Kiila900mA68689395.410€8.26
LUMAPRO 2FMP3 -pienoislamppu 909 4w T5 6v - Pakkaus 10 | AB9VRB 2FMP3Kiila620mA3838909410€11.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FML6 pienoislamppu 908 9w T5 6v - 10 kpl pakkaus
€11.38 /pakkaus