Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMH5 Miniatyyrilamppu 914 3.6w T5 4v - 10 kpl pakkaus | AB9VPE

LUMAPRO 2FMH5 miniatyyrilamppu 914 3.6w T5 4v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VPE Malli: 2FMH5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä50 hr.
Keskimääräinen elämä50 hr.
Base TypeKiila
Lampun halkaisija5 / 8 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty900mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia44
Lampun halkaisija0.625 "
Lampun muotoT5
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Lumens44
Maks. Kokonaispituus1.49 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusHätävalaistus
Kaupan numero914
Jännite4
Watts3.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeHinta
LUMAPRO 21U581 Pienoislamppu 914 T5 4v | AB6JXQ 21U581Lasikiila W2.1€2.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMH5 miniatyyrilamppu 914 3.6w T5 4v - 10 kpl pakkaus
€10.96 /pakkaus