Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMG8 -pienoislamppu 68 8w G6 13.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VNY

LUMAPRO 2FMG8 pienoislamppu 68 8w G6 13.5v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VNY Malli: 2FMG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä54 "
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty590mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia50
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoG6
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Valon väriPoista valinta
Lumens50
Maks. Kokonaispituus1.44 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero68
Jännite13.5
Watts8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeNykyinen piirrettyEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U521 -pienoislamppu 67 G6 13.5v | AB6JVD 21U521Yhden kosketuksen pistin (BA15s)-Automotive6781€1.67
LUMAPRO 21U522 pienoislamppu 68 G6 13.5v | AB6JVE 21U528 21U522Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)-Automotive6881€2.61
LUMAPRO 21U531 -pienoislamppu 97 G6 13.5v - 2 kpl pakkaus | AB6JVP 21U531Yhden kosketuksen pistin (BA15s)-Automotive979.32€3.52
LUMAPRO 21U599 Pienoislamppu 1155 G6 13.5v | AB6JYK 21U599Yhden kosketuksen pistin (BA15s)-Automotive115581€2.40
LUMAPRO 2FLV5 -pienoislamppu 1155 8w G6 13.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VJV 2FLV5Yhden kosketuksen pistin (BA15s)590mAYleinen tarkoitus1155810€11.89
LUMAPRO 2FLW1 -pienoislamppu 97 9.3w G6 13.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VKA 2FLW1Yhden kosketuksen pistin (BA15s)690mAYleinen tarkoitus979.310€9.87
LUMAPRO 2FMG2 Pienikokoinen lamppu 67 8w G6 13.5v - Pakkaus 10 | AB9VNR 2FMG2Yhden kosketuksen pistin (BA15s)590mAYleinen tarkoitus67810€8.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMG8 pienoislamppu 68 8w G6 13.5v - 10 kpl pakkaus
€10.83 /pakkaus