Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMD1 -pienoislamppu 211-2 0.97w T3 12.8v - 10 kpl pakkaus | AB9VMN

LUMAPRO 2FMD1 pienoislamppu 211-2 0.97w T3 12.8v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VMN Malli: 2FMD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypePienikokoinen korkki
Lampun halkaisija3 / 8 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty970mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia151
Lampun halkaisija0.375 "
Lampun muotoT3
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens151
Maks. Kokonaispituus1.72 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero211-2
Jännite12.8
Watts1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen sovellusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäKaupan numeroWattsBase TypeAlkuperäinen lumeniaLampun halkaisijaPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U544 -pienoislamppu 211-2 T3 12.8v - 2 kpl pakkaus | AB6JWC 21U544Automotive1000 hr.1000 hr.211-212.4Pienikokoinen korkki--2€3.96
LUMAPRO 21U571 -pienoislamppu 561 T3 12.8v - 2 kpl pakkaus | AB6JXF 21U571Automotive1000 hr.1000 hr.56112.4Jäykkä silmukka--2€5.92
LUMAPRO 2FLT9 -pienoislamppu 561 12.4w T3 12.8v - 10 kpl pakkaus | AB9VJJ 2FLT9Yleinen tarkoitus1000 hr.1000 hr.56112.4Jäykkä silmukka1510.375 "10€24.16
LUMAPRO 2FNC8 -lamppu H2-55 55w T3 12.8v | AB9VVY 2FNC8Yleinen tarkoitus255 hr.255 hr.H2-5555X51118900.44 "1€11.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMD1 pienoislamppu 211-2 0.97w T3 12.8v - 10 kpl pakkaus
€25.46 /pakkaus