Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLX3 -pienoislamppu 81 6.63w G6 6.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VKL

LUMAPRO 2FLX3 Miniatyyrilamppu 81 6.63w G6 6.5v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VKL Malli: 2FLX3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä500 hr.
Keskimääräinen elämä500 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty1020mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia75
Lampun muotoG6
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Valon väriPoista valinta
Lumens75
Maks. Kokonaispituus1.44 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero81
Jännite6.5
Watts6.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.24
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.38
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMG3 -pienoislamppu 82 6.63w G6 6.5v - Pakkaus 10 | AB9VNT 2FMG3Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)8210€12.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLX3 Miniatyyrilamppu 81 6.63w G6 6.5v - 10 kpl pakkaus
€10.92 /pakkaus