Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMG3 -pienoislamppu 82 6.63w G6 6.5v - Pakkaus 10 | AB9VNT

LUMAPRO 2FMG3 pienoislamppu 82 6.63w G6 6.5v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VNT Malli: 2FMG3
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
€12.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä500 hr.
Keskimääräinen elämä500 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty1020mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia75
Lampun muotoG6
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Lumens75
Maks. Kokonaispituus1.44 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero82
Jännite6.5
Watts6.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FLX3 -pienoislamppu 81 6.63w G6 6.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VKL 2FLX3Yhden kosketuksen pistin (BA15s)8110€10.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMG3 pienoislamppu 82 6.63w G6 6.5v - 10 kpl pakkaus
€12.46 /pakkaus