Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLV9 Mini-hehkulamppu 901 4w T5 12.8v - 10 kpl pakkaus | AB9VJZ

LUMAPRO 2FLV9 Mini hehkulamppu 901 4w T5 12.8v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VJZ Malli: 2FLV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä500 hr.
Keskimääräinen elämä500 hr.
Base TypeKiila
Lampun halkaisija5 / 8 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty310mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia37
Lampun halkaisija0.625 "
Lampun muotoT5
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Lumens37
Maks. Kokonaispituus1.49 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero901
Jännite12.8
Watts4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen sovellusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäKaupan numeroWattsBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U580 Pienoislamppu 912 T5 12.8v - Pakkaus 2 | AB6JXP 21U580Automotive1000 hr.1000 hr.91213Lasikiila W2.1--2€4.52
LUMAPRO 21U584 Pienoislamppu 918 T5 12.8v | AB6JXU 21U584Erityinen palvelu500 hr.500 hr.9187Lasikiila W2.1--1€1.89
LUMAPRO 21U585 -pienoislamppu 921 T5 12.8v - 2 kpl pakkaus | AB6JXV 21U585Automotive500 hr.500 hr.92118Lasikiila W2.1--2€5.08
LUMAPRO 21U586 -pienoislamppu 922 T5 12.8v - Pakkaus 2 | AB6JXW 21U586Automotive200 hr.200 hr.92212.5Lasikiila W2.1--2€4.53
LUMAPRO 21U587 -pienoislamppu 923 T5 12.8v - 2 kpl pakkaus | AB6JXX 21U587Erityinen palvelu500 hr.500 hr.92311.7Lasikiila W2.1--2€3.98
LUMAPRO 2FLT8 -pienoislamppu 922 12.5w T5 12.8v - 10 kpl pakkaus | AB9VJH 2FLT8Yleinen tarkoitus200 hr.200 hr.92212.5Kiila980mA18910€10.92
LUMAPRO 2FLV2 Mini -hehkulamppu 923 T5 11.65 W 10kpl | AB9VJT 2FLV2Yleinen tarkoitus500 hr.500 hr.92311.7Kiila910mA15710€11.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLV9 Mini hehkulamppu 901 4w T5 12.8v - 10 kpl pakkaus
€11.69 /pakkaus