Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANAVISE 513 liitinpohjalevy D-subs Idc Block | AD3TME 40N580

PANAVISE 513 Liitin Pohjalevy D-subs Idc Block

Varastossa
Tuote: AD3TME Malli: 513Ristiviite: 40N580

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen pohjalevy D-Subs-liittimille
MateriaaliAlumiini
TyyppiPanaPaina IDC-esto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANAVISE 513 Liitin Pohjalevy D-subs Idc Block
€49.44 / yksikkö