Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLU2 -pienoislamppu 212-2 10w T3 13.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VJK

LUMAPRO 2FLU2 pienoislamppu 212-2 10w T3 13.5v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VJK Malli: 2FLU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypePienikokoinen korkki
Lampun halkaisija3 / 8 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty74mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia75
Lampun halkaisija0.375 "
Lampun muotoT3
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens75
Maks. Kokonaispituus1.72 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero212-2
Jännite13.5
Watts10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeEnsisijainen sovellusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U545 -pienoislamppu 212-2 T3 13.5v - 2 kpl pakkaus | AB6JWD 21U545Pienikokoinen korkkiAutomotive212-22€6.71
LUMAPRO 21U572 Pienoislamppu 562 T3 13.5v - Pakkaus 2 | AB6JXG 21U572Jäykkä silmukkaAutomotive5622€7.17
LUMAPRO 2FLT1 -pienoislamppu 562 10w T3 13.5v - Pakkaus 10 | AB9VJA 2FLT1Jäykkä silmukkaYleinen tarkoitus56210€21.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLU2 pienoislamppu 212-2 10w T3 13.5v - 10 kpl pakkaus
€28.32 /pakkaus