Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKY9 Taskulampun vaihtolamppu Pr7 B3 1/2 10kpl | AB9PRM

LUMAPRO 2EKY9 taskulampun vaihtolamppu Pr7 B3 1/2 10pk

Varastossa
Tuote: AB9PRM Malli: 2EKY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä30 hr.
Base TypeYhden kosketuksen miniatyyri laipallinen
Nykyinen piirretty300mA
Alkuperäinen lumenia11
Lampun muotoB3 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-B
Maks. Kokonaispituus1.25 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovellustaskulamppu
Kaupan numeroPR7
Jännite3.7
Watts1.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaKaupan numeroJänniteWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2EKY3 Taskulampun vaihtolamppu Pr13 B3 1/2 10kpl | AB9PRF 2 KYY15 hr.500mA28PR134.72.410€7.99
LUMAPRO 2EKY6 Taskulampun vaihtolamppu Pr3 B3 1/2 10kpl | AB9PRJ 2 KYY15 hr.500mA19PR33.61.810€11.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKY9 taskulampun vaihtolamppu Pr7 B3 1/2 10pk
€9.92 /pakkaus