Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKY3 Taskulampun vaihtolamppu Pr13 B3 1/2 10kpl | AB9PRF

LUMAPRO 2EKY3 taskulampun vaihtolamppu Pr13 B3 1/2 10pk

Varastossa
Tuote: AB9PRF Malli: 2EKY3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä15 hr.
Base TypeYhden kosketuksen miniatyyri laipallinen
Nykyinen piirretty500mA
Alkuperäinen lumenia28
Lampun halkaisija0.44 "
Lampun muotoB3 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-B
Maks. Kokonaispituus1.25 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovellustaskulamppu
Kaupan numeroPR13
Jännite4.7
Watts2.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaKaupan numeroJänniteWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2EKY6 Taskulampun vaihtolamppu Pr3 B3 1/2 10kpl | AB9PRJ 2 KYY15 hr.500mA19PR33.61.810€11.79
LUMAPRO 2EKY9 Taskulampun vaihtolamppu Pr7 B3 1/2 10kpl | AB9PRM 2 KYY30 hr.300mA11PR73.71.110€9.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKY3 taskulampun vaihtolamppu Pr13 B3 1/2 10pk
€7.99 /pakkaus