Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKY4 Mini-hehkulamppu 1152 S8 17.15w 10kpl | AB9PRG

LUMAPRO 2EKY4 Mini hehkulamppu 1152 S8 17.15w 10pk

Varastossa
Tuote: AB9PRG Malli: 2EKY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä3 hr.
Base TypeYhden kosketuksen miniatyyri laipallinen
Nykyinen piirretty550mA
Alkuperäinen lumenia69
Lampun muotoB3 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-B
Maks. Kokonaispituus1.25 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovellustaskulamppu
Kaupan numeroPR18
Jännite7.2
Watts4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LUMAPRO 21U502 -pienoislamppu Pr18 B3 1/2 7.2v | AB6JUJ 21U502€2.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKY4 Mini hehkulamppu 1152 S8 17.15w 10pk
€9.95 /pakkaus