Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 24K347 Lighthead Led -telakavalo 16w | AB7XJX

LUMAPRO 24K347 LED-telakkavalo 16w

Varastossa
Tuote: AB7XJX Malli: 24K347

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalon vaihtopää
Johdon pituus16ft.
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Lampun watti16
Heijastimen materiaaliPäällystetty muovi
Kytkimen tyyppiNappi
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valopäämateriaali (alumiini)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusSuorittaa loppuunMukana lamppulampun tyyppiLampun wattiKytkimen tyyppiHinta
LUMAPRO 24K346 Lighthead Hehkulamppu 300w 120v | AB7XJW 24K34610ft.Jauhemaalattu keltainenEihehkuva300Päälle / pois-painike€119.20
LUMAPRO 24K348 Lighthead Quartz Halogeeni 500w 120v | AB7XJY 24K34810ft.Jauhemaalattu mustaKylläKvartsihalogeeni500On / Off kytkin€120.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 24K347 LED-telakkavalo 16w
€334.48 / yksikkö