Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U519 -pienoislamppu 53 G3 1/2 14.4v | AB6JVB

LUMAPRO 21U519 Pienoislamppu 53 G3 1/2 14.4v

Varastossa
Tuote: AB6JVB Malli: 21U519

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Lampun muotoG3 1 / 2
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Maks. Kokonaispituus0.94 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusAutomotive
Kaupan numero53
Jännite14.4
Watts1.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäNykyinen piirrettyEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U613 -pienoislamppu 1445 G3 1/2 14.4v - 2 kpl pakkaus | AB6JYZ 21U6132000 hr.-Automotive14452.72€3.23
LUMAPRO 2FLT3 -pienoislamppu 1445 2w G3 1/2 14.4v - 10 kpl pakkaus | AB9VJC 2FLT32000 hr.135mAYleinen tarkoitus1445210€8.05
LUMAPRO 2FMJ3 -pienoislamppu 53 1.73w G3 1/2 14.4v - 10 kpl pakkaus | AB9VPM 2FMJ31000 hr.120mAYleinen tarkoitus531.710€7.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U519 Pienoislamppu 53 G3 1/2 14.4v
€1.93 / yksikkö