Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U510 -pienoislamppu 60mb T2 1/2 60v | AB6JUT

LUMAPRO 21U510 pienoislamppu 60mb T2 1/2 60v

Varastossa
Tuote: AB6JUT Malli: 21U510

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä7500 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Lampun muotoT2 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero60MB
Jännite60
Watts3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2EKU6 -lamppu 60mb 3w T2 1/2 60v - Pakkaus 10 | AB9PQH 2 eKU610€30.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U510 pienoislamppu 60mb T2 1/2 60v
€3.26 / yksikkö