Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 1XUG5 painolastisytytin 1000 W Hps | AB4GHQ

LUMAPRO 1XUG5 Ballast Ignitor 1000 W hv

Varastossa
Tuote: AB4GHQ Malli: 1XUG5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälaitteen sytytin
Halkaisija2.187 "
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lampun watti1000
Pituus2.875 "
Lamppujen määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin lampun etäisyydelle (enintään 15 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLampun wattiPituusHinta
LUMAPRO 1XUG3 liitäntälaitesytytin 35-150 W Hps | AB4GHN 1xug31.75 "35 ja 1502.5 "€73.89
LUMAPRO 1XUG4 liitäntälaitesytytin 200 - 400 W Hps | AB4GHP 1xug41.75 "200 ja 4002.5 "€81.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 1XUG5 Ballast Ignitor 1000 W hv
€150.68 / yksikkö