LUMAPRO 13G578 Pyöreä loistelamppu T9 6500k 8 In | AA4WNR

LUMAPRO 13G578 pyöreä loistelamppu T9 6500k 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4WNR Malli: 13G578

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä loistelamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä12,000 hr.
Keskimääräinen elämä12,000 hr.
Base Type4-napainen (G10q)
Lampun halkaisija1-1 / 8 "
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniPäivänvalo
Värilämpötila.6500K
CRI72
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Alkuperäinen lumenia980
Lampun nimitysFC8T9 / D
Lampun halkaisija1.125 "
Lampun muotoT9
Lampun sävyPäivänvalo
lampun tyyppiPyöreä
Lumens980
Keskimääräinen lumenia690
Kokonaisdia.8"
Lampun kokoT
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
AloitustyyppiNopea aloitus
Watts22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8539310050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 13G578 pyöreä loistelamppu T9 6500k 8 tuumaa
€0.56 / yksikkö