Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 10F205 upotettu koristelista 4 tuuman silmämuna | AA2ENM

LUMAPRO 10F205 upotettu 4 tuuman silmämuna

Varastossa
Tuote: AA2ENM Malli: 10F205

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu valaistus
hyödyt4 "asunto
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloMetalli
Sisällä Dia.4"
lampun tyyppiPAR20
Dia ulkopuolella.5-1 / 2 "
TyyppiSilmämuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsumisen viimeistelyTyyppiHinta
LUMAPRO 10F202 upotettu koristelista 4 tuuman ohjauslevy | AA2ENJ 10F202Valkoinen rengas / valkoinen ohjauslevyhämmentää€9.00
LUMAPRO 10F203 upotettu koristelista 4 tuuman ohjauslevy | AA2ENK 10F203Valkoinen rengas / musta ohjauslevyhämmentää€1.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 10F205 upotettu 4 tuuman silmämuna
€3.52 / yksikkö