Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 10F203 upotettu koristelista 4 tuuman ohjauslevy | AA2ENK

LUMAPRO 10F203 upotettu 4 tuuman välilevy

Varastossa
Tuote: AA2ENK Malli: 10F203

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu valaistus
hyödyt4 "asunto
Asumisen viimeistelyValkoinen rengas / musta ohjauslevy
KoteloMetalli
Sisällä Dia.4"
lampun tyyppiPAR20
Dia ulkopuolella.5-1 / 2 "
Tyyppihämmentää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9405920000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsumisen viimeistelyTyyppiHinta
LUMAPRO 10F202 upotettu koristelista 4 tuuman ohjauslevy | AA2ENJ 10F202Valkoinen rengas / valkoinen ohjauslevyhämmentää€9.00
LUMAPRO 10F205 upotettu koristelista 4 tuuman silmämuna | AA2ENM 10F205ValkoinenSilmämuna€3.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 10F203 upotettu 4 tuuman välilevy
€1.42 / yksikkö