Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 10F192 Accy -miniliitin | AA2ENA

LUMAPRO 10F192 Accy Mini -liitin

Varastossa
Tuote: AA2ENA Malli: 10F192

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini -liittimen liitin
VäriMusta
ToimintoMatalan profiilin puuseppä, jota käytetään juoksun jatkamiseen
Korkeus11 / 16 "
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloPC-muovi
Pituus3.125 "
Maks. Vahvistimet20
Maks. Teho2400
TyyppiYhden radan raita
Leveys1 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 10F192 Accy Mini -liitin
€2.78 / yksikkö