Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN L725MAG mittanauha 25 jalan magneettikoukku | AH9VEA 44ZJ79

LUFKIN L725MAG Mittanauha 25 jalkaa magneettikoukku

Varastossa
Tuote: AH9VEA Malli: L725MAGRistiviite: 44ZJ79

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikärjen mittanauha
Vyön solkiKyllä
Terän pinnoitusPoista valinta
Terän väriKeltainen
Terän pituus25ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1"
Kotelon väriMusta / oranssi
Kotelon materiaaliABS kumikahvalla
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppisisään / ft.
asteikko1 / 16 "
Lukon tyyppiNappi
MittaustyyppiSAE
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätKyllä
Vinkkityyli2-niittikoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)2.41
Laivan pituus (cm)6.19
Laivan leveys (cm)5.66
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittanauhan tuoteryhmät: Mittanauhat
    • Kelaus taaksepäin: Automaattinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN L725MAG Mittanauha 25 jalkaa magneettikoukku
€30.86 / yksikkö