Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN FM030CM pitkä mittanauha 13mm x 30m oranssi / musta | AD2XHP 3VZH7

LUFKIN FM030CM Pitkä mittanauha 13mm x 30m Oranssi/musta

Varastossa
Tuote: AD2XHP Malli: FM030CMRistiviite: 3VZH7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä mittanauha
Vyön solkiEi
Terän pinnoitusEi eristetty
Terän väriKeltainen mustilla merkinnöillä
Terän pituus30m
Terän materiaaliLasikuitu
Terän leveys13mm
Kotelon väriOranssi / musta
Kotelon materiaaliNäkyvä ABS-muovi, jossa on muovattu kumikahva
Tyyppityyppiavoin
Valmistumisen tyyppimm / cm / m
asteikkoMetrinen, asteikko mm, numeroitu cm ja m
KoukkuTaitto
Lukon tyyppiEi eristetty
Mittaustyyppimetrinen
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus taaksepäin (manuaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppityyppiVyön solkiTerän väriValmistumisen tyyppiasteikkoKoukkuMittaustyyppiStud merkinnätHinta
LUFKIN FE050 mittanauha 1/2 tuumaa x 50 jalkaa oranssi / musta | AC2UGB 2MVT8 FE050avoinEiKeltainen mustilla / punaisilla merkinnöilläsisään / ft.1/8, numeroitu Ft. ja hetkellinen Ft.2 Asento, taittoSAEEi€37.30
LUFKIN FM100CME mittanauha 1/2 tuumaa x 328 jalkaa oranssi / musta | AC2UGC 2MVT9 FM100CMEavoinEiKeltainen mustilla / punaisilla merkinnöillätuumaa / jalkaa / mm / cm / mFt./In. 1/8, Metrinen mm, numeroitu cm2 Asento, taittoSAE / metrinenEi€96.93
LUFKIN HW226D pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 100 jalkaa ruskea | AD2XGP 3VYJ3 HW226DSuljettuKylläKeltainen mustilla merkinnöilläsisään / ft.1 / 10, 1 / 1002 niittiSAEEi€122.54
LUFKIN HW223ME pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 50 jalkaa ruskea | AD2XGR 3VYJ7 HW223MESuljettuKylläKeltainen mustilla / punaisilla merkinnöillätuumaa / jalkaa / mm / cm / mYläpuoli Ft./In. 1/8, alapuoli mm2 niittiSAE / metrinenEi€84.39
LUFKIN FE200 mittanauha 1/2 tuumaa x 200 jalkaa oranssi / musta | AD2XHG 3VZF5 FE200avoinEiKeltainen mustilla merkinnöilläsisään / ft.1/8, numeroitu Ft. ja hetkellinen Ft.TaittoSAEEi€71.94
LUFKIN FE200D-mittanauha 1/2 tuumaa x 200 jalkaa oranssi / musta | AD2XHH 3VZF9 FE200DavoinEiKeltainen mustilla merkinnöilläsisään / ft.1 / 10, 1 / 100TaittoSAEEi€69.76
LUFKIN FM030CME mittanauha 1/2 tuumaa x 100 jalkaa oranssi / musta | AD2XHQ 3VZJ2 FM030CMEavoinEiKeltainen mustilla merkinnöillätuumaa / jalkaa / mm / cm / mFt./In. 1/8, Metrinen mm, numeroitu cmTaittoSAE / metrinenEi€44.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN FM030CM Pitkä mittanauha 13mm x 30m Oranssi/musta
€44.85 / yksikkö