Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUCKY LINE PRODUCTS 4103505 Rannekela, jossa jaettu avainrengas, sininen - 5 kpl: n pakkaus | AC9MCQ 3HJT9

LUCKY LINE PRODUCTS 4103505 Rannekela jaetulla avainrenkaalla, sininen - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9MCQ Malli: 4103505Ristiviite: 3HJT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRannekela
Värisininen
Materiaalipolyuretaani
Kokonaispituus2"
Rengas Dia.7/8 tuumaa
TyyppiRannekela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
LUCKY LINE PRODUCTS 4133005 Rannekela liipaisimella napsautettavalla sinisellä - 5 kpl: n pakkaus | AC9MCR 3HJU1 41330054"Rannekäämi liipaisimen napsautuksella€15.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUCKY LINE PRODUCTS 4103505 Rannekela jaetulla avainrenkaalla, sininen - 5 kpl pakkaus
€12.05 / yksikkö