Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUCKY LINE TUOTTEET 28529 Avaimenperä metallivanteinen rengas Pk 25 | AF6VQY 20KR23

LUCKY LINE PRODUCTS 28529 Avainlappu Metallireunarengas Pk 25

Varastossa
Tuote: AF6VQY Malli: 28529Ristiviite: 20KR23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräavain Tag
VäriSininen, vihreä, oranssi, punainen ja keltainen
Korkeus1 / 4 "
TyyppiMetallivanteinen rengas
Leveys568607 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)12.55
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)7.32
HS-koodi4823908850

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusTyyppiLeveysHinta
LUCKY LINE PRODUCTS 28329 Label-it -lappu sormuksella valkoinen - 25 kappaleen pakkaus | AC9MCL 3HJT5 28329Valkoinen1.25 "Vedenkestävä1.25 "€12.47
LUCKY LINE -tuotteet 1800014 Avainmerkki Muovivalikoima Pk14 | AF6VQV 20KR20 1800014Musta / Sininen / Lime / Meloni / Liila / Magenta / Sitruuna-Avaimen tunnistetunniste-€15.02
LUCKY LINE PRODUCTS 16950 Avaimenperän jakorengas Pk50 | AF6VQW 20KR21 16950Musta, sininen, vihreä, violetti, punainen, keltainen7 / 8 "Split Ring568565 "€25.17
LUCKY LINE PRODUCTS 2041020 Avaimenperä Jaettu rengas Pk20 | AF6VQX 20KR22 2041020Poista valinta1.125 "Split Ring568568 "€33.50
LUCKY LINE TUOTTEET 60540 Key Tag Key Tag Rack | AF6VRG 20KR33 60540Sininen, vihreä, punainen ja keltainen1 / 2 "Avain Tag Rack568597 "€10.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUCKY LINE PRODUCTS 28529 Avainlappu Metallireunarengas Pk 25
€13.74 / yksikkö