Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBERFINER LFW6501 Jäähdytysnestesuodatin Spin-On 5-3 / 8 tuuman korkeus | AH6NXR 36DU36

LUBERFINER LFW6501 jäähdytysnesteen suodatin, pyörivä 5-3/8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH6NXR Malli: LFW6501Ristiviite: 36DU36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysnestesuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus5.375 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nestetyyppi: Jäähdytysneste

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
LUBERFINER LFW4860XL Jäähdytysnestesuodatin Spin-On 5-5 / 16 tuuman korkeus | AH6NXJ 36DU29 LFW4860XL5 5 / 16 "3-13 / 16 "€2.98
LUBERFINER LFW6502 Jäähdytysnestesuodatin Spin-On 5-3 / 8 tuuman korkeus | AH6NXT 36DU37 LFW65025.375 "3-11 / 16 "€15.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBERFINER LFW6501 jäähdytysnesteen suodatin, pyörivä 5-3/8 tuuman korkeus
€13.02 / yksikkö