LUBERFINER LAF8169 Ilmansuodatin Aksiaalinen 15-5 / 16 Tuuman Korkeus AH6MJE 36DJ08

LUBERFINER LAF8169 ilmansuodatin aksiaalinen 15-5/16 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH6MJE Malli: LAF8169Ristiviite: 36DJ08

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus15 5 / 16 "
Dia ulkopuolella.11.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)28.96
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Moottorin suodatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
LUBERFINER DCF9723 Ilmansuodatin Aksiaalinen 27-1 / 2 Tuuman Korkeus AH6KQZ 36CY03 DCF972327.5 "13.5 "€32.42
LUBERFINER LAF1456 Ilmansuodatin Aksiaalinen 17-5 / 16 Tuuman Korkeus AH6LBA 36DA02 LAF 145617 5 / 16 "7.625 "€10.51
LUBERFINER LAF1712 Ilmansuodatin Aksiaalinen 13-1/8 tuumaa Korkeus | AH6LCF 36DA31 LAF 171213.125 "5.875 "€9.16
LUBERFINER LAF1715 Ilmansuodatin aksiaalinen 13-9/16 tuuman korkeus | AH6LCH 36DA33 LAF 171513 9 / 16 "3.25 "€9.40
LUBERFINER LAF1720 Ilmansuodatin Aksiaalinen 14-11 / 16 Tuuman Korkeus AH6LCN 36DA38 LAF 172014 11 / 16 "3.875 "€8.73
LUBERFINER LAF1723 Ilmansuodatin Aksiaalinen 14-1 / 8 Tuuman Korkeus AH6LCQ 36DA40 LAF 172314.13 "3.375 "€4.99
LUBERFINER LAF1727 Ilmansuodatin Aksiaalinen 18-9 / 16 Tuuman Korkeus AH6LCU 36DA43 LAF 172718 9 / 16 "5-15 / 16 "€11.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBERFINER LAF8169 ilmansuodatin aksiaalinen 15-5/16 tuuman korkeus
€17.46 / yksikkö