Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBERFINER LAF3236 Ilmansuodatin soikea 6-3 / 4 tuuman korkeus | AH6LPW 36DE02

LUBERFINER LAF3236 ilmansuodatin soikea 6-3/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH6LPW Malli: LAF3236Ristiviite: 36DE02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus6.75 "
Pituus8.75 "
Leveys6.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Aaltopahvin ilmansuodatin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBERFINER LAF3236 ilmansuodatin soikea 6-3/4 tuuman korkeus
€11.18 / yksikkö