Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBERFINER CAF7756 Ilmansuodatinpaneeli 13/16 tuuman korkeus | AH6JYV 36CU23

LUBERFINER CAF7756 ilmansuodatinpaneeli 13/16 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH6JYV Malli: CAF7756Ristiviite: 36CU23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus13 / 16 "
Pituus14 "
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)35.18
Laivan pituus (cm)35.18
Laivan leveys (cm)2.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Matkustamon ilmansuodatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
LUBERFINER AF2341 Ilmansuodatinpaneeli 7-1 / 2 tuuman korkeus | AH6HWV 36CL41 AF23417.5 "-5-13 / 16 "-€3.23
LUBERFINER AF3099 ilmansuodatinpaneeli 7-5/16 tuuman korkeus | AH6HYM 36CL80 AF30997 5 / 16 "-4.375 "-€8.65
LUBERFINER AF3938 Ilmansuodatinpaneeli 1-1 / 2 tuuman korkeus | AH6JCA 36CM62 AF39381.5 "10.5 "-7.12 "€5.13
LUBERFINER AF4045 ilmansuodatinpaneeli 1-5/8 tuuman korkeus | AH6JFC 36CN35 AF40451.625 "10.25 "-8 1 / 16 "€2.90
LUBERFINER AF5184 Ilmansuodatinpaneeli 1-9 / 16 tuuman korkeus | AH6JGN 36CN68 AF51841 9 / 16 "12 11 / 16 "-8.25 "€5.36
LUBERFINER AF5186 Ilmansuodatinpaneeli 2-3 / 16 tuuman korkeus | AH6JGQ 36CN70 AF51862.187 "11 "-7 1 / 16 "€2.53
LUBERFINER AF5189 ilmansuodatinpaneeli 1-1/2 tuuman korkeus | AH6JGT 36CN72 AF51891.5 "8.187 "-7.187 "€3.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBERFINER CAF7756 ilmansuodatinpaneeli 13/16 tuuman korkeus
€7.61 / yksikkö