Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE SV101 -venttiilisuihku | AB3LHK 1U766

LUBE SV101 Venttiilisuihku

Varastossa
Tuote: AB3LHK Malli: SV101Ristiviite: 1U766

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonipistesuihkuventtiili
MateriaaliAlumiini
Max. Paine22 (ilma); 10 (neste)
Kokonaispituus2.625 "
TyyppiIlmakäyttöisiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuvion virtaus (tasainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokonaispituusHinta
LUBE SV102 -venttiilisuihku | AB3LHL 1U767 SV10220 (ilma tai neste)2.75 "€246.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE SV101 Venttiilisuihku
€240.12 / yksikkö