Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE SB355-2 harjasvarsi | AB3LHQ 1U792

LUBE SB355-2 Harjan varsi

Varastossa
Tuote: AB3LHQ Malli: SB355-2Ristiviite: 1U792

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsiharja
Tuloaukko1/8 (F) NPT
Kokonaispituus3.5 "
TyyppiVarsiharja, litteä putkilanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoKokonaispituusTyyppiHinta
LUBE SB102-2 harjasvarsi 5/8 tuumaa | AB3LHN 1U776 SB102-21/8 PTF4.25 "Varsiharja, pyöreä€87.49
LUBE SB304-2 harjasvarsi | AB3LHP 1U783 SB304-21/8 PTF4.25 "Varsiharja, litteä€61.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE SB355-2 Harjan varsi
€81.35 / yksikkö