Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE R151-01 -säiliö 1 oz | AB3LGE 1U625

LUBE R151-01 Säiliö 1 Oz

Varastossa
Tuote: AB3LGE Malli: R151-01Ristiviite: 1U625

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainovoiman syöttösäiliö
Kulho Dia.1-1/2
KulhomateriaaliPolymeeri
Koko1 Oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
LUBE R107-02 -säiliö 8 Oz | AB3LGF 1U636 R107-028 oz.€93.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE R151-01 Säiliö 1 Oz
€51.91 / yksikkö