Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE PRV103-2 Vapautus- / täyttöaukon tulppa 3 / 8-18 1.19 H | AB3LFR 1U577

LUBE PRV103-2 Ilmanpoisto-/täyttötulppa 3/8-18 1.19 H

Varastossa
Tuote: AB3LFR Malli: PRV103-2Ristiviite: 1U577
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
€21.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapautus- / täyttöaukon tulppa
rakentaminenMessinki ja päällystetty teräs
Suodattaa20 Micron
Korkeus1.19
Kokonaispituus1.187 "
PSI1-5
Kierteen koko3 / 8-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dia. Hex-asunnot (tuumaa) (11/16)
    • Yläkannen halkaisija. (Kohdassa 0.75)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusKierteen kokoHinta
LUBE PRV102-2 Vapautus- / täyttöaukon tulppa 1 / 4-18 0.59 H | AB3LFQ 1U573 PRV102-20.591.125 "1 / 4-18 PTF€17.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE PRV103-2 Ilmanpoisto-/täyttötulppa 3/8-18 1.19 H
€21.87 / yksikkö