Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE PRV102-2 Vapautus- / täyttöaukon tulppa 1 / 4-18 0.59 H | AB3LFQ 1U573

LUBE PRV102-2 Ilmanpoisto-/täyttötulppa 1/4-18 0.59 H

Varastossa
Tuote: AB3LFQ Malli: PRV102-2Ristiviite: 1U573
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
€17.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapautus- / täyttöaukon tulppa
rakentaminenMessinki ja päällystetty teräs
Suodattaa20 Micron
Korkeus0.59
Kokonaispituus1.125 "
PSI1-5
Kierteen koko1 / 4-18 PTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dia. Hex-asunnot (tuumaa) (9/16)
    • Yläkannen halkaisija. (Kohdassa 0.44)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusKierteen kokoHinta
LUBE PRV103-2 Vapautus- / täyttöaukon tulppa 3 / 8-18 1.19 H | AB3LFR 1U577 PRV103-21.191.187 "3 / 8-18€21.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE PRV102-2 Ilmanpoisto-/täyttötulppa 1/4-18 0.59 H
€17.18 / yksikkö