Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE N102-02 -venttiilin neula AB3LHT 1U795

LUBE N102-02 Venttiilin neula

Varastossa
Tuote: AB3LHT Malli: N102-02Ristiviite: 1U795

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäön syöttöneulaventtiili
Tuloaukko1/4 uros NPTF
MateriaaliMessinkipalkki kestävyyteen
Aukko Dia.0.094 "
pistorasia1/4 uros NPTF
Kokonaispituus3-13/32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuvion virtaus (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoMateriaalipistorasiaKokonaispituusHinta
LUBE N102-01 -venttiilin neula AB3LHR 1U794 N102-011/8 uros NPTFMessinkipalkki kestävyyteen1/8 uros NPTF3.031€90.75
LUBE N401-01 -venttiilin neula AB3LHU 1U806 N401-011/8 naaras NPTFAlumiinipalkkivarasto1/8 naaras NPTF2-15/16€51.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE N102-02 Venttiilin neula
€95.67 / yksikkö